医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ
寸法(mm)441×143×35.3
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-15~60
各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥7,998
税込¥8,798
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)302×151.5×21
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-10~60
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥18,980
税込¥20,878
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)300×149×20.5
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-10~60
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)657×221×40
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-30~70
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥269,800
税込¥296,780
52日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。