オフィスサプライ :「お絵かき」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。
用途伝言板、お絵かき、学習などに。 付属品ペン 幅(mm)118 高さ(mm)222 奥行(mm)96 機能消去ロック 電池CR2025 画面サイズ10インチ
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。
用途伝言板、お絵かき、学習などに。 付属品ペン 幅(mm)118 高さ(mm)222 奥行(mm)96 機能消去ロック 電池CR2025 画面サイズ10インチ
1台
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンスタンド 折りたたみ タブレット CRECOTE 動画あり
【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。 付属品収納ポーチ 高さ調整範囲(mm)140まで 折りたたみ寸法(mm)横43x縦240
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング