ドライヤー Shinju(シンジュ)Shinju(シンジュ)5日以内出荷から6日以内出荷
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 〇超軽量&コンパクト本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ〇大風量!パーソナライズドライヤー大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 〇クールショットボタンボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約310消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約1.8電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能○
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798