Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz
材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット
色Black
長さ(m)2
温度範囲(℃)設置:75
適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173
耐電圧500V AC / 1分
特性インピーダンス100Ω
配線方式T568-B
材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ
曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチ
シールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)
保管温度範囲(℃)75
コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ
絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC
導体28 AWG 無酸素撚線銅線
導体抵抗223Ω/km
ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ
動作温度範囲(℃)75
材質(コネクタ)ナイロンコンポジット
ストレインリリーフ射出成形PVC
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。