特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルタイが登場しました。同色3本セットなので、充電ケーブル、イヤホン、電源ケーブルなど色々なものを束ねるのに便利。タイに輪っかが付いているので、ケーブルを束ねたままフックなどに引っかけOKです。
用途・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルホルダーとお揃いカラーでコーデが可能。・ケーブルに装着OK。・傘やバッグなどの目印にも。・コンセントやPC周りの配線の整理整頓に。・サラサラマット加工で汚れが付きにくい
厚さ(mm)約9(1本)
質量(g)約3.5(1本)
内容ケーブルタイ×3
主材質シリコン
寸法(縦×横)(cm)約12×1.2(1本)
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり
付属品取扱説明書
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1
ケーブル急速充電対応タイプC
主材質PC、PVC
ケーブル長(cm)約25
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から2in1ワイヤレス充電器が登場しました。コンパクトなデザインでデスク周りもスッキリ。これ1台でiPhoneとAirPodsを同時に充電が可能。置くだけで充電可能。Qi2規格のコンパクトなワイヤレス充電器。iPhoneとAirPodsの同時充電が可能。iPhone充電台の角度調整が可能でスタンドとしても使える。落ち着いたくすみカラー。別売りのhumorアイテムとのカラーコーディネートがオススメ。サラリとしたマットな質感で汚れが付きにくい
付属品USB-C to USB-C ケーブル(約100cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約278
出力(W)総合:20
規格Qi2
出力5W/7.5W/15W(For Smartphone)、5W(For AirPods)
入力DC 5V/3A、9V/3A
寸法(cm)約縦7.8×横7×厚7
おしゃれで機能的なプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルホルダーが登場。ごちゃごちゃしがちなケーブル類をスッキリまとめて快適なデスク周りに。取り入れやすいホワイト/グレーブラック、アクセントカラーにピッタリなミントグリーン/ベージュのラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
用途・貼り付けるだけで簡単に設置が可能。・5穴、直径約6mmまでの様々なケーブルに対応。・柔らかいシリコン素材で抜き差しがしやすく、ケーブルに負担がかかりにくい。・コーティング加工によりさらりとした質感で埃や汚れがつきにくい。・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルタイとお揃いカラーでコーデが可能
付属品両面シート×1
質量(g)約27.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約116×24×17
規格USB2.0 規格準拠
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
対応USB PD (Power Delivery)対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書
材質PC、PVC
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V 50/60Hz 15A
ケーブル急速充電対応タイプCケーブル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1
ケーブル長(cm)約25
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応
規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル種類やわらか
適合用途充電・電源供給やデータ転送
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。
従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。
新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍!
USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします!
Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用)
機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書
材質PC/PVC
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
本体質量(g)約207
入力AC100V(50/60Hz)15A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31
ケーブル長(cm)約25
デスク周りがスッキリ!よりコンパクト&スタイリッシュになったhumor(ユーモア) AC&USB TAP COMPACT
SNSなどでも大人気だったhumor AC USBタップがよりコンパクト&ハイスペックにリニューアル!
humor AC&USB TAP COMPACTは、複数のデジタルデバイスを一括チャージできる充電ステーションです。
ケーブルで乱雑になりがちなデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
・充電口を正面から上部に持ってくることで、使用中でもスッキリとした見た目に
・正面にあった通電中LEDをなくしたことで、ベッドサイドでの使用も快適に
・USB Type-Cの出力が30W&PD対応になったことで急速充電が可能
・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計
・インテリアと合わせやすいカラーリング
・底面に滑り止め完備
・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応)
・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート
・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード
カラーも一新!定番のホワイトに加え、モダンなインテリアにオススメのグレーブラックと、馴染みやすく優しいカラーのベージュ、ワンポイントになる爽やかなミントグリーンの4カラーです。
humor AC&USB Tap compactで日々のお仕事や暮らしを、快適&スタイリッシュにしてみませんか。
付属品取扱説明書
材質PC/PVC
ポート数USB Type-A 3ポート+USB Type-C 1ポート+AC 2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約405
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×161×81
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。