家電 (8) カテゴリ: オフィスサプライブランド: Salon Senseすべて解除
サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン Salon Sense 5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm) 250 質量(kg) 0.23 色 ホワイト 高さ(mm) 38 奥行(mm) 26 電源(V) AC100-240 50/60Hz共用 消費電力(W) 23 温度(℃) 2段階(200・160) コード長さ(m) 1.7 プレート寸法(mm) 12×90 プレート シルキーモイスト加工
サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン Salon Sense 5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm) 252 質量(kg) 0.28 色 ホワイト 高さ(mm) 39 奥行(mm) 26 電源(V) AC 100-120/200-240 消費電力(W) 【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750 温度(℃) 2段階(200・160) コード長さ(m) 1.7 プレート シルキーモイスト加工
マイナスイオン2WAYヘアアイロン Salon Sense 5日以内出荷
仕様 ●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm) 319 質量(kg) 0.4 色 アイボリー 高さ(mm) 69 奥行(mm) 34 消費電力(W) 100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600 電源 1ΦAC100-120V/200-240V 温度(℃) 約80~200(10刻み) コード長さ(m) 約1.7 最高温度(℃) 約200 パイプ径(Φmm) 30 温度調節 13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
ストレートヘアアイロン Salon Sense 5日以内出荷
仕様 ●プレートロック機構:○ 幅(mm) 163 質量(kg) 0.145 高さ(mm) 29 奥行(mm) 22 消費電力(W) 19 電源 1Φ AC100-240V 50/60Hz共用 コード長さ(m) 約1.2 最高使用温度(℃) 約180(周囲温度30℃の場合)
マイナスイオンストレートヘアアイロン Salon Sense 5日以内出荷
仕様 ●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分 幅(mm) 281 質量(kg) 0.31 高さ(mm) 45 奥行(mm) 31 電源 1Φ AC 100-120V/200-240V 温度(℃) 13段階:約80~200(10刻み) プレート寸法(mm) 幅24×長さ95 プレート シルキーモイスト加工 最高使用温度(℃) 約200(周囲温度30℃の場合)
ハイスピードイオンバランスドライヤー Salon Sense 4日以内出荷 から 8日以内出荷
幅(mm) 195 質量(kg) 0.42 高さ(mm) 184 奥行(mm) 47 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 風量調整 5段階 温度調節 HOT-SCALP-AUTO H/C
ハイパワーイオンバランスドライヤー Salon Sense 5日以内出荷
幅(mm) 240 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 217 奥行(mm) 74 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.7 風量(m3 /min) 1.4 風量調整 5段階 温度調節 HOT-SCALP-AUTO H/C
ハイスピードスリムドライヤー Salon Sense (1件のレビュー) 5日以内出荷
幅(mm) 46 質量(kg) 0.43 高さ(mm) 260 奥行(mm) 48 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 風量調整 3段階 温度調節 4段階
給与封筒 ヒサゴ 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
PCケース SHARKOON 税込 ¥ 23,078 ~ ¥ 20,980 ~