3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388 質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6 消費電力(W)202 最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10) 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比1200:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億色 設置方法縦置き 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体)ブラック 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR X1 出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7 バックライト直下型LED プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル液晶パネル ピクセル(ピッチ)0.315 × 0.315 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1 待機時消費電力(W)0.5 VESA対応横300×縦300(MM) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9 消費電力(W)140 表面処理アンチグレア 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー コントラスト比5000:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億 設置方法縦・横・傾斜 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR ×1 出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1 画素数約829万 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8 バックライト直下型LED Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA VESA対応横200×縦200(mm) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz) リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5 LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0 付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)10、(スタンド含む)10.5 消費電力(W)103 最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10) 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比1200:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億色 設置方法縦置き 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR X1 出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2 バックライト直下型LED プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル液晶パネル ピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ43 VESA対応横200×縦200(MM) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz)(パネル)60 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷