1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9 消費電力(W)140 表面処理アンチグレア 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー コントラスト比5000:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億 設置方法縦・横・傾斜 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR ×1 出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1 画素数約829万 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8 バックライト直下型LED Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA VESA対応横200×縦200(mm) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz) リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5 LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷