絞り込み
ブランド
  • LPL
  • モノタロウ(352)
  • メディアカバーマーケット(36,612)
  • エレコム(4,940)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,735)
  • ナリカ(3,050)
  • サンワサプライ(3,024)
  • コクヨ(2,374)
  • エスコ(2,177)
  • ナカバヤシ(2,110)
  • StarTech.com(2,000)
  • レイ・アウト(1,213)
  • RS PRO(1,180)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,159)
  • サンワダイレクト(1,130)
  • 永岡書店(1,074)
  • トーエイライト(1,031)
  • サクラクレパス(1,005)
  • Canon(995)
  • オーム電機(959)
  • BUFFALO(バッファロー)(951)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ B 100V-300W LPLハロゲンランプ B 100V-300WLPL
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
適合機種LPLビデオライトVL-302定格100V-300Wランプハロゲンランプ300WRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンドDS-4 LPLデジタルデータスタンドDS-4LPL
36,980税込40,678
1台
当日出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンドDS-4C LPLデジタルデータスタンドDS-4CLPL
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)全長:550質量(kg)1.6最大積載量(kg)1.5原稿サイズA4/B5クランプ取付幅(mm)10~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンド DS-4SET LPLデジタルデータスタンド DS-4SETLPL
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
ビデオライト VL-302A LPLビデオライト VL-302ALPL
45,980税込50,578
1台
当日出荷
大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。
寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
LEDライトプロVLP-9000XD LPLLEDライトプロVLP-9000XDLPL
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
デジカメスキャナーセット LPLデジカメスキャナーセットLPL
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
紙資料や立体物の撮影にも扱えるデジカメスキャナー複写装置です。お手持ちのカメラやスマートフォンですぐに撮影できます。非接触式なので撮影物を傷つける心配がありません。天井からの光や周囲の光、カメラの影等をシャットアウトします。分離タイプのため、付属の台板以外にも設置可能です。明るく長寿命なLED照明やUSB電源により、快適な作業環境を確保します。スタンド本体の主要部にはプラスチックを使用しておらず、優れた精度・耐久性を実現しています。
デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPLデジタルデータライトDL-V2000【L18289】LPL
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
アーカイブ・デジタルデータスタンド専用LED照明。画像入力・原稿複写・資料撮影・俯瞰撮影照明として最大のパフォーマンスを発揮。リフレクタLEDランプ搭載の複写用照明。明るく広範囲を照らします。スペースを取らずデジタルデータスタンドと一体感を生み出します。本商品にベースボードは含みません
付属品ボード固定アダプター×2、角度調節ハンドル×2、ボード固定ハンドル×2、縦アーム×2、横アーム固定ホルダー×2、固定ハンドル×2、横アーム×2、ランプホルダーアダプター×2、コードクリップ×6、ランプホルダー×2、LEDランプ×2、2PACタップ、延長コード寸法(mm)LED:発光面120・全長157、縦アーム長:700、横アーム長:500質量(g)アーム:約3000、LED:約244、ランプホルダー:260(1灯)電源(V)AC10050/60Hz定格電力(W)ランプホルダー:最大150口金E26全光束(Lm)約1804×2定格寿命(時間)40000光源LED150形相当色温度(K)昼光色5000照度(Lux)約3000(直下50cm1灯)クランプ取付幅(mm)7~35適合スタンドデジタルデータスタンドSD-7S、DS-5、DS-3、DS-5DX照射角度(°)130角度調節アーム:内側外側各30°/10°毎
デジタルデータスタンド DS-7C LPLデジタルデータスタンド DS-7CLPL
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
デジタルデータスタンド DS-40CB LPLデジタルデータスタンド DS-40CBLPL
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。
仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
LEDバンク ソフトライト BS-57X LPLLEDバンク ソフトライト BS-57XLPL
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース質量(g)LED本体:430、スタンド:580電源(V)AC10050/60Hz DC24最大出力(W)約60外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2照射角度(°)約45
LEDライトプロ VLP-450L LPLLEDライトプロ VLP-450LLPL
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。
仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター質量(g)約1000(ライト部)電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A最大出力(W)約65外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)約3200-5500(目盛表示)演色指数(Ra)90
LEDライト LPLLEDライトLPL
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh色温度表示3500K/4500K/5600K/6500Kバッテリー容量(Ah)3.6照射角度(°)約50
LEDライト VL-GZ142 LPLLEDライト VL-GZ142LPL
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。
仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階)付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド質量(g)385電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯)バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階色温度(K)2700-5400(4段階)バッテリー容量(Ah)5.4LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅演色指数(Ra)95
LEDライトプロ KIT1S LPLLEDライトプロ KIT1SLPL
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッドアズワン品番68-1971-42
LEDトロピカル LPLLEDトロピカルLPL
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
デジタルデータスタンド DS-6SET LPLデジタルデータスタンド DS-6SETLPL
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29出力(W)約65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A最大積載量(kg)10冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)10~100照射角度(°)約45
デジタルデータスタンドDS-5DXSET LPLデジタルデータスタンドDS-5DXSETLPL
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
デジタルデータスタンドDS-3 LPLデジタルデータスタンドDS-3LPL
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)質量(kg)11最大積載量(kg)5.5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライトDL-217 LPLデジタルデータライトDL-217LPL
117,900税込129,690
1台
6日以内出荷
明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ライト全長:490質量(kg)3.4電源(V)100消費電力(W)27×2ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2色温度(K)5500クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライト DL-4L LPLデジタルデータライト DL-4LLPL
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265取付本体:カメラネジU1/4”メス質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
デジタルデータスタンドDS-5DX LPLデジタルデータスタンドDS-5DXLPL
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
デジタルデータスタンドDS-6 LPLデジタルデータスタンドDS-6LPL
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライト DL-95L LPLデジタルデータライト DL-95LLPL
145,900税込160,490
1台
6日以内出荷
自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)質量(kg)2.4定格34W×4(白色LED96Pcs)色温度(K)5000照度(Lx)約2180:50cm(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約70
デジタルデータライト DL-1000 LPLデジタルデータライト DL-1000LPL
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45
デジタルデータスタンドDS-5 LPLデジタルデータスタンドDS-5LPL
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)質量(kg)6.6最大積載量(kg)5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトプロ VLP-12500XP LPLLEDライトプロ VLP-12500XPLPL
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源白色 LED600個 橙色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP LPLLEDライトビューティーフェイス VLR-F300XPLPL
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280取付ライト:17mmダボ・5/8”メス質量(g)1300出力(W)24電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96PcsAC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式L0~L9、範囲:20~100%点灯時間約110分/6300mAh
LEDライトプロ VLP-9500XPD LPLLEDライトプロ VLP-9500XPDLPL
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300 橙色LED×300AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
デジタルデータライト DL-1000 SET2 LPLデジタルデータライト DL-1000 SET2LPL
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトプロ VLP-9000 KIT2 LPLLEDライトプロ VLP-9000 KIT2LPL
195,900税込215,490
1台
6日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個色温度(K)5500AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)約6300(距離1m)バッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90
LEDライトプロ VLP-12000X LPLLEDライトプロ VLP-12000XLPL
124,900税込137,390
1台
6日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
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
LPLのオフィスサプライ 【通販モノタロウ】