2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源白色 LED600個 橙色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源高輝度白色 LED1200個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
124,900 税込137,390
7日以内出荷