4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 。設置コストと設備コストを節約 。IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート1000Mbps
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

全二重ギガビット速度 。PoE(15.4W)またはPoE+(30W)給電 。電源内蔵 。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化 。非PoEギガビットポートをPoE+ギガビットポートに変換 。設置コストと設備コストを削減
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R 材質プラスチック 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33 最大消費電力(W)1.03(PDなし) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート1000Mbps
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

非PoEポートをPoE+ 2.5Gポートに変換 。PoE(15.4W)またはPoE+(30W)を供給 。2.5GBASE-T準拠 。電源内蔵 。最大100mのPoEデバイスをネットワーク化 。設置および設備コストを節約 。IEEE 802.3afおよび802.3at準拠
仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz 電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 最大消費電力(W)0.7(PDなし) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート2.5GBASE-T
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

非PoEポートをPoE++ 10Gポートに変換 。PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(90W)を供給 。10GBASE-T準拠 。内蔵電源 。PoEデバイスをcat6a以上のケーブルで最大100mネットワーク化 。設置コストと設備コストを削減 。IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt準拠
仕様●10GBASE-T DATAポート:1●10GBASE-T PoE++ポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz 電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×82×38 最大消費電力(W)0.7(PDなし) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 データレート10GBASE-T
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷