オフィスサプライ :「エフェクト」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phottix(フォティックス)LEDライト X160 COB Bi-COLOR LED Light
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫。高出力150Wの高品質ライト。色温度、2800K~6800Kの間で調整可能。Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源でもバッテリーでも使用可能。Bowensマウント対応。静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620 セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約260×120×120 最大出力(W)150 色温度(K)2800-6800
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light
出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。 。別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。≪主な特長≫。500Wの大光量。優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+。本体とコントローラーボックスのセパレート設計。色温度5600K。99チャンネル2.4GHzリモートコントロール。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源またはバッテリー。Bowensマウント対応。超静音クーリングモジュール内蔵。耐久性のあるキャリーバッグが付属
仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2m セット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書 寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234 質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950 最大出力(W)500 色温度(K)5600 リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。2500K~9500Kの広範囲な色温度。輝度と色温度の調整が可能。マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。大容量バッテリーで長時間使用可能。USB-C入力 5V 2A。1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

T200R RGB Tube Light Twin Kit Set LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス) 動画あり
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+ 付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 入力DC5V 2A USB-C 使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時 バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現 明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷