オフィスサプライ :「写真撮影用ライト」の検索結果
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52
セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約487×575×47
質量(g)約1255
最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性。があります。2021年1月現在。≪主な特長≫。高出力70Wの高品質ライト。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)。色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作。AC電源またはバッテリー。最薄部12mmのコンパクト設計。傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300
セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約548×539×38
最大出力(W)70
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫。高出力150Wの高品質ライト。色温度、2800K~6800Kの間で調整可能。Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源でもバッテリーでも使用可能。Bowensマウント対応。静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620
セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約260×120×120
最大出力(W)150
色温度(K)2800-6800
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。