オフィスサプライ :「動画撮影 ライト」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫。小型でも明るい10Wソフトリングライト。演色評価数96以上の優れた色再現。持ち運びに便利なポータブルサイズ。明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」。折りたたみ可能なコンパクトデザイン。Micro USB 5V 2.1A電源入力。様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217
セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書
最大出力(W)10
色温度(K)2600-5800
LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性。があります。2021年1月現在。≪主な特長≫。高出力70Wの高品質ライト。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)。色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作。AC電源またはバッテリー。最薄部12mmのコンパクト設計。傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300
セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約548×539×38
最大出力(W)70
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。 。別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。≪主な特長≫。500Wの大光量。優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+。本体とコントローラーボックスのセパレート設計。色温度5600K。99チャンネル2.4GHzリモートコントロール。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源またはバッテリー。Bowensマウント対応。超静音クーリングモジュール内蔵。耐久性のあるキャリーバッグが付属
仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2m
セット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書
寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234
質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950
最大出力(W)500
色温度(K)5600
リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫。高出力150Wの高品質ライト。色温度、2800K~6800Kの間で調整可能。Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源でもバッテリーでも使用可能。Bowensマウント対応。静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620
セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約260×120×120
最大出力(W)150
色温度(K)2800-6800
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。