オフィスサプライ :「RJ45」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
解像度:2560x1600ドット/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax /質量:約2.1kg/顔認証対応/ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書付き
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
解像度:1366×768ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/タッチパネル/スタイラスペン付
仕様●gfvbb:インテル(R) Celeron(R) N4500 プロセッサー●グラフィックス機能:インテル(R) UHD グラフィックス (CPU内蔵)●記憶装置:eMMC 128GB(※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)eMMC 64GB(※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)
付属品MPP 2.0 ASUS Pen
質量(kg)1.40 (3.09 lbs)
電源ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル)
寸法(cm)(突起部除く)29.46×20.49×1.99 ~ 2.00 (11.60"×8.07"×0.78" ~ 0.79")
インターフェースUSB2.0 ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1※ データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。HDMI ×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1
メモリー容量8GB
ディスプレイ11.6型
表示機能タッチパネル搭載、 11.6型ワイドTFTカラー液晶、 1、366×768ドット、 グレア、 Screen-to-body ratio:63 %
使用CPUintel Celeron 4500N
色(本体)ダークグレー
OSWindows 11 Pro Education 64ビット
Webカメラ92万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付、1、258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)
サウンドシステムアレイマイク内蔵
ストレージeMM:128GB
光学ドライブ無し
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
解像度:1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/メカグレー
仕様●メモリタイプ:DDR5-4800●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイドTFTカラー液晶●WiMAX:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●メモリカードスロット:なし●その他ソフト:なし●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:最大7680×4320ドット●メインメモリ(最大):32GB●最大消費電力:240W●リカバリ用データ保存場所:SSD●PCリサイクル:対応●VRAM容量:6GB●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●最大消費電力(備考):最大約240W●エネルギー消費効率:12区分 27.0kWh/年 (88%)’12区分 27.0kWh/年 (88%)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):高さ22.45~24.95mm×幅354.9mm×奥行き251.9mm●WWAN:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (NVIDIA Optimus Technology対応) (最大140W)
電源Φ6.0/240W ACアダプター (20V/12A)
本体質量(g)2200
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
OSWin11Pro
チップセットなし
キーボードあり 106キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
ポインティングデバイスあり マルチタッチ・タッチパッド
Webカメラあり 92万画素Webカメラ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
USBThunderbolt 4 (Type-C) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
オフィスソフトなし
1台
¥324,800
税込¥357,280
8日以内出荷
解像度:1920x1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)/14.0型ワイドTFTカラー液晶/スターブラック/指紋認証対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
解像度:1920×1080/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)/14.0型ワイドTFTカラー液晶/ジェントルグレー/指紋認証対応
対応OSWindows 11 Pro
メモリー容量8
ディスプレイ14型
使用CPUCore i3
SSD256GB
光学ドライブ光学ドライブなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
本体質量(kg)約0.9
最大消費電力(W)120
スピーカーなし
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。