オフィスサプライ :「pci ファン」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり 付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 質量(kg)約0.9 規格DDR5-5600 消費電力(W)120 本体質量(kg)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×58×130 最大消費電力(W)120 メモリー容量(標準)16GB/(最大)96GB 使用CPUIntel Core U7 155H processor スピーカーなし 端子【前面】USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen2×2、RGB Indicator×1、オーディオジャック×1【背面】USB 3.2 Gen2 Type-C(with DP1.4 output and PD-in)×1、USB 3.2 Gen2 Type-A×1、USB 2.0×2、HDMI 2.1×2(最大4K60Hz)、Display Port 1.4×1、2.5G RJ45 LAN×1、南京錠リング×1、DC-in×1 OSWindows 11 Pro キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし 転送速度(Mbps)【有線】10/100/1000/2500 インターフェイス【SSD】M.2 2280 PCIe Gen4/2.5インチ SATA 6Gb/s 無線規格Wi-Fi 6E+BT v5.2、2×2 TVチューナーなし SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル Arc 光学ドライブなし メモリーインターフェイスSO-DIMM 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●その他ソフト:なし●メモリカードスロット:あり●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●メインメモリ(最大):96GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載 付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 本体質量(kg)約0.9 最大消費電力(W)120 スピーカーなし キーボードあり ポインティングデバイスなし Webカメラなし TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANあり 無線LANあり オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB 使用CPUIntel N100 OSWin 11 Pro SSD128GB 光学ドライブなし
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)2.6(最大ブーストクロック4.7) SSD256GB 光学ドライブなし
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
使用CPUCore i5 光学ドライブなし
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷