LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機。JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造。コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能
仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル)
アズワン品番67-0369-96
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/H1D(R5F11PLG)●メインクロック動作周波数:8MHz●サブシステムクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●CN4、CN5:アプリケーションボード用●Power LED:赤 ×1(LED2)●評価用LED:黄 ×1(LED1はP77へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):8MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2、R8、R9:周辺ボードコネクタ(2.54mm ピッチ)50pin ×2、プルアップ抵抗●IC2、C10、C11、R7、L1:3.0Vレギュレータ回路(レギュレータ、コンデンサ、抵抗、フィルタ)●動作電圧:2.4V~5.5V(OSC1:8MHz発振子使用時)●別売のアプリケーションボードにはセンサが搭載されているので、ヘルスケアなどのアプリケーションをお試しいただけます。●【内容物】●FB-R5F11PLG-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル
アズワン品番67-0369-90
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/I1E(R5F11CCCGBG)●メインクロック動作周波数:20MHz●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)24pinソケット(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP10、LED2はP11へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、
アズワン品番67-0369-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
仕様●CPU:RL78/G14(R5F104PLAFB)●メインクロック動作周波数:20MHz●サブクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP75、LED2はP76へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):20MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●動作電圧:2.7V~5.5V(OSC1:20MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F104PL-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル
アズワン品番67-0369-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載。フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)。マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる。鉛(Pb)フリーに対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。