オフィスサプライ :「OHP機器」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノホライゾン4Kビジュアルプレゼンター
エコ商品
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等 寸法(mm)349×377×436(セットアップ時) 質量(kg)約3.0 電源DC12V(ACアダプタ付属) メモリーUSB SD ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍 撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比) 入力端子RGB×1 HDMI×1 撮像素子1/2.3インチ CMOS フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル 出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2 画素数1230万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
88,980 税込97,878
欠品中