特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズの書類などを挟めるクリップボード。柔らかいカラーの全4色。
用途書類の書き込み時や回覧などに 材質PP 寸法(mm)213×313 サイズA4
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます 材質 質量(g)600 寸法(cm)13×8.5×24 特性強力 取出口2.9cm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に 材質金属 質量(kg)0.6 寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5 仕切り2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド AFF WARE 動画あり
本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに 仕様仕切数:3 材質プラスチック製 質量(g)125 回転角度(°)360
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が見えすぎない半透明のまち付き巾着型ビニールバックです。3種類のサイズ展開でアイテムごとに使い分け!レジャーなどの荷物整理にとても便利です。ビニール素材なので濡れた物にも安心です。
用途荷物の整理整頓に! 素材ポリエチレン
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 グレー 質量(g)43 対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS 接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87W USBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。 仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター 対応OSWindows / Mac OS / Linux 対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDD インターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0 インジケータパワーランプ / アクセスランプ 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなマグネット付クリップ6個セットです。
寸法(mm)30×35×21 質量(g)25
1セット(6個)
749 税込824
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
質量(g)240 全長(cm)37.5×13 裁断幅(mm)300 最大裁断枚数10枚 細断方法スライド式
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

角度調節が可能でコンパクトな折り畳式スマホ・タブレットスタンドです。
材質ABS 寸法(mm)95×85 質量(g)55 特性角度調節、折り畳み可能 角度調節6段階
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。引いても押しても切断が可能です。左右どちらからでも裁断可能
仕様延長定規内蔵 質量(g)260 全長(cm)38×14 裁断幅(mm)300 最大裁断枚数10枚 細断方法スライド式
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)42 対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降 最大解像度1080p(1920×1080) 接続端子PC:USB2.0(Type-A) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー(電源不要) ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(2個)
329 税込362
欠品中

軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
用途本やPCのスタンドとして 質量(kg)1.3 規格A4、厚さ60mmまで 天板寸法(cm)23.6×29.7
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途スマホ・タブレットスタンドとして 材質アルミニウム合金素材、シリコン 質量(g)113 タイプ卓上スタンド型 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5 入数1 特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字が書ける6.5インチの小型電子メモパッドです。ボタン1つで簡単に消去でき繰り返し使えます。
用途家や職場でのメモや伝言などに 仕様【描画エリア】6.5inch 材質液晶パネル/ABSフレーム ブラック 質量(g)56 使用電池ボタン電池CR2025×1個 本体サイズ(mm)107×174×5 画面サイズ6.5型
1台
899 税込989
4日以内出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に プラグ金メッキ オス形状HDMI、VGA 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。
用途マルチ充電用ケーブルとして 質量(g)約50 コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSB ケーブル長(cm)約120(全長)
1本
599 税込659
4日以内出荷

デスク周りのスペースを活用しながらPC本体を収納できるワゴン。キャスター付きで移動もラクラク。配線やメンテナンス時にも便利です。シンプルデザインで安定感と使いやすさを両立しています。
用途CPUのスタンドやPC周辺機器の収納ワゴンとして ブラック 質量(g)647 耐荷重(kg)50
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス) ケーブル種類巻取り式 寸法(Φcm)6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワークやオンライン会議もこれ1台。USB Type-A接続で、幅広い機器に簡単接続。360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け対応など快適なオンライン環境をサポートします。
用途オンライン会議やビデオ通話などに 仕様360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け穴、USBプラグ&プレイ 質量(g)120 サイズ(cm)10×5.7 対応OSWindows XP/2000/2003 Vista/7/8/10/11、MacOS、Android 解像度FullHD 1080p (200万画素) ケーブル長(cm)約140 インターフェイスUSB2.0 (Type-A)
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

底面からごみを吸い取り内部へごみを収納。ごみを吹き飛ばすことなく,きれいに吸引できます
用途オフィス の机やコンピューターのキーボードなど細かいゴミなどを手間なくきれいにする卓上掃除機です。 付属品ミニブラシ 質量(g)155 電源単三電池×2本 寸法(cm)Φ8.2×6
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。
用途・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。 セット内容収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン 材質ABS+PC 質量(g)35 寸法(cm)10.6×3.0×1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なCAT6 LANケーブル。薄さ1.5mmで柔らかくしなやかなフラットケーブルで、カーペット下や狭い隙間でもスッキリ配線。1Gbps(ギガビット・イーサネット)の高速通信に対応。隣接するポートに干渉しないスリムコネクタ採用。安心してコネクタの着脱できる爪折れ防止カバー付き。光通信、ADSL、CATV、ISDNなど各種回線に対応。
用途CAT6 LANケーブル(ストレート) ホワイト 規格CAT6 カテゴリー6(1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠) コネクタ形状RJ45 コネクタあり 結線方式ストレート 伝送速度(Mbps)1000 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)W6×T1.5 爪折れ防止対応 ケーブルタイプフラット
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)