モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)2
電源DC5V(USB給電)
寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19
適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)
対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14
使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
消費電力(mW)300
通信速度最大2.0Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Edifier社製PC用USBスピーカー。デスクの上でもコンパクトながら3系統の入力を兼ね備えたPCスピーカー。
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。
セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英)
材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー
色ブラック
質量(g)660
タイプ手帳型
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
USBとBluetoohの2系統を兼ね備えたコンパクトなバー型スピーカー。モニター下部に収まるコンパクト型サウンドバーでゲーミングサウンドをアップグレード。
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
EdifierのPC用テーブルトップワイヤレススピーカーです。合計5Wの定格出力で2つの52mmのフルレンジスピーカーとバスレフポートが素晴らしいサウンドを奏でます。本体にはマイクが搭載されており、ボイスチャットや通話をすることが可能です。特許獲得済みTempo Abyssテクノロジーを活用した奥行のあるライトエフェクトを搭載。複数のプリセットがあり音を同期させることも可能です。
付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書
寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2
質量(g)1180
電源USB(5V1A))
定格出力(W)5(2.5+2.5)
再生周波数帯域(Hz)90~18k
S/N比≧85db(A)
スピーカーΦ52mm×2
ノイズレベル≦25db(A)
Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFP
オーディオコーデックSBC
USB入力仕様:16bit/48kHz
Edifier社製GaN充電器を搭載したBluetooth/USBスピーカーです。最大70W出力のスピーカーで、インフィニティミラー構造のフロントパネルにLEDイルミネーションを搭載しています。イルミネーションの色やパターンは専用アプリで設定可能です。Bluetooth/USB共にハイレゾに対応します。
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS
付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
質量(g)63
スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7
対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。
センサーPAW3395
分解能50-26000
通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約70
Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1
寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6
質量(g)約305
電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー
対応OSWindows11/10、Mac
接続方法有線USN/無線BT
キー配列英語US配列
キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング
バックライトRGB
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。
2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。
Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも
セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書
質量(g)11
電源内蔵リチウムイオン充電池
対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142
機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇
保証期間1年
オートパワーオフ約5分
充電時間(分)約90
動作モード汎用/iPad
材質(ペン芯)シリコン
連続動作時間約15時間
ペン先径(Φmm)2.0
リッチなサウンドとカスタマイズ可能なライトを備えたコンパクトなデザインで、あらゆるデスクトップに最適な製品です。音楽・映画・ゲームに適したオーディオビジュアル体験を提供します。70mm中低音ロングスロードライバーと23mmシルクドームツイーターを備えています。高効率Texas Instruments D級アンプによって駆動し豊かなディテールと優れた低音レスポンスを備えた30W出力を実現します。BluetoothV5.4を搭載し、安定したオーディオストリーミングを提供。
仕様再生周波数帯域:63Hz~20kHz
セット内容専用電源ケーブル(1.8m)、USB-AtoAケーブル(1.2m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.09
電源100-240V 50/60Hz 300mA
外寸(mm)幅127.5×奥行142×高さ193/幅112×奥行142×高さ193
定格出力(W)合計30(15+15)
入力端子Bluetooth、USB-A、AUX(3.5mmステレオミニ)
S/N比≧85(db)(A)
ノイズレベル≦25(db)(A)
Bluetoothバージョン5.4、通信距離約10m、プロファイルA2DP、AVRCP
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径70、ツイーター:直径約23
オーディオコーデックSBC
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.07
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ホワイト)。
色ホワイト
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(レッド)。
色レッド
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ピンク)。
色ピンク
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ホワイト
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ピンク
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G2000(ブラック)。
色ブラック
出力(W)16
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ゲーミングスピーカー。Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1000。
色ブラック
出力(W)5
インターフェースBluetooth, USB, 3.5mmステレオミニジャック
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)
付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書
寸法(mm)約176×53×195
質量(g)347
形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動
電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)
ケーブル長(m)1.2
接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ
接続複数:マルチポイント
Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)6.27
電源AC100-240V50/60Hz 75W
定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)
再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k
端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ
サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237
ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)
BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)
USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
1組
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース
質量(g)235
出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]
電源USB-C 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30
対応機種Windows/Mac/Android/iPhone
入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]
最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)
ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)
オーディオ入力3.5mm(モノラル)
オーディオ出力3.5mm(ステレオ)
録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。