EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース
質量(g)235
出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]
電源USB-C 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30
対応機種Windows/Mac/Android/iPhone
入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]
最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)
ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)
オーディオ入力3.5mm(モノラル)
オーディオ出力3.5mm(ステレオ)
録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。