オフィスサプライ :「レーザー照射器」の検索結果
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。