オフィスサプライ :「光造形」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB 消費電力(W)48 電源DC24V/2A 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170 光源Linear ProjectionLED Module 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430 ディスプレイ3.5インチタッチパネル 解像度XY:22(μ) 印刷速度80mm/hr RoHS指令(10物質対応)対応 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)250 本体質量(kg)35 接続USB、 イーサネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680 最大解像度XY:43(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度400(層/hr) 光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
639,800 税込703,780
4日以内出荷

12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120 電源DC24V/5A 本体質量(kg)14.3 接続USB・イーサネット・Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516 最大解像度XY:19×24(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度200(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)26 接続USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566 ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル) 印刷速度600(層/hr) 光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)18 接続USB、 Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517 最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度450(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8 本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8 直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5 タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷