オフィスサプライ :「造形用」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速3Dプリンティングレジンは、最大約8倍のスピードでプリントできるよう特別に調合されており、小道具や工業用プロトタイプのような大型モデルのプリントに最適です。
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB 消費電力(W)48 電源DC24V/2A 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170 光源Linear ProjectionLED Module 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430 ディスプレイ3.5インチタッチパネル 解像度XY:22(μ) 印刷速度80mm/hr RoHS指令(10物質対応)対応 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120 電源DC24V/5A 本体質量(kg)14.3 接続USB・イーサネット・Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516 最大解像度XY:19×24(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度200(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
109,800 税込120,780
欠品中

15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)26 接続USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566 ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル) 印刷速度600(層/hr) 光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)250 本体質量(kg)35 接続USB、 イーサネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680 最大解像度XY:43(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度400(層/hr) 光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
639,800 税込703,780
4日以内出荷

Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

この3Dプリンターは、大型モデルを一度に高速かつ高精度で印刷でき、生産性と作業効率を大幅に向上させます。最大4色のフィラメントに対応※1し、多色・多素材の印刷をスムーズに行えるため、より魅力的で多様な造形が可能です。押出性能も安定しており、TPUなどの柔軟素材でも均一な仕上がりを実現。最適化されたスライス機能により、印刷ミスや時間のロスを軽減します。また、Wi-Fi接続によるリアルタイム監視機能を備え、遠隔からの操作や管理も容易です。本体は4つのアルミ合金製サポートとボトムセンター設計により高い剛性と安定性を確保しており、ブレの少ない高精度な出力を継続的に提供します。組み立て工程の簡略化によって導入や運用の手間も削減され、製品開発や試作のスピードアップに貢献。創造的な自由度と汎用性を兼ね備え、あらゆるプロジェクトに対応できる高性能な一台です。※1:オプションのクロマキットを利用した場合
方式FDM(熱溶解積層法) ディスプレイ5型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング