オフィスサプライ :「usb 拡張」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.099 電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力最大約65W 表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB)12 ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体)シルバー OSWindows 11 Pro グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.1 カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数10コア SSD512GB(PCIe) 光学ドライブ搭載されていません 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時] LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.129 電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力最大約65W 表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB)12 ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体)シルバー OSWindows 11 Pro グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.1 カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数10コア SSD512GB(PCIe) 光学ドライブ搭載されていません 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時] LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.129 電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力最大約65W 表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB)12 ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体)シルバー OSWindows 11 Pro グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.1 カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数10コア SSD512GB(PCIe) 光学ドライブ搭載されていません 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時] LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.099 電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力最大約65W 表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB)12 ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体)シルバー OSWindows 11 Pro グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.1 カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数10コア SSD512GB(PCIe) 光学ドライブ搭載されていません 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時] LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷