オフィスサプライ :「折り畳み収納ケース」の検索結果
【オプティカルフロー付き、安定性が良い】。小型ドローンなのに、オプティカルフローポジショニング付きで、気圧センサーも加え、思ったより安定に操縦できます。特に室内で操縦する場合、優れた安定性を提供します。【200g未満、折り畳み式】。バッテリーを1個装着すると、145gになり、200未満の小型ドローンとなります。また、アームが折り畳みデザインで、折り畳み式サイズが145*70*55mm、専用収納ケースに入れると、室外への持ち運びがとても便利です。【1080P HDカメラ搭載】。2.4GHz 1080P WIFIカメラ搭載、写真撮影、録画も1920*1080Pの解像度、思う存分に空撮を体験することができます。また、カメラ角度が90°調整可能で、各角度からの景色記録が実現できます。【最大28分飛行可能】。充電、交換便利のモジュール化バッテリーを2個付きで、合わせて最大28分の飛行時間が楽しめます。収納ケースで2個のバッテリーを一緒に持ち運んだら、意を尽くしていないことがありません。【アプリで多機能操縦】。スマホで機体WIFIを接続すると、ジェスチャー撮影、体感操作、軌跡飛行など、送信機操縦から解放し、多様な機能が体験できます。更に自由なドローン操縦が実現できます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
寸法(mm)365x310x55mm
色ブラック
質量(g)145g(バッテリー1個付き)
形式写真JPEG;映像AVI/MP4
周波数2.4GHz
機能オプティカルフローポジショニング機能、軌跡飛行モード、撮影/録画、ジェスチャー撮影、体感操作モード、緊急停止、スピード切替、ヘッドレスモード、モード1/2自由転換
バッテリー3.85V 1300mAh
充電時間約60分
電池【送信機】単四乾電池×4(別売り)
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター
画素数1920×1080p
折りたたみ寸法(mm)145x70x55mm
データ転送【距離】約60~80m(障害物なし、信号障害なし)
操作距離約100m(障害物なし、信号障害なし)
カメラ仕様1080P HDカメラ
飛行時間(分)1個約14分(2個合計28分)
角度調節-90~0°
1台
¥12,355
税込¥13,591
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。