特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150 トラスコ品番658-5729 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)430 高さ(mm)440 奥行(mm)380 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250 トラスコ品番658-5726 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)550 高さ(mm)550 奥行(mm)480 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。 適合機種MakerBot Sketchシリーズ 材質PLA サイズ直径200mm、厚み60mm 質量(g)1000 径(Φmm)1.75 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)