初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150
トラスコ品番658-5729
セット内容フレキシブルビルドプレート1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)430
高さ(mm)440
奥行(mm)380
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。
適合機種MakerBot Sketchシリーズ
材質PLA
サイズ直径200mm、厚み60mm
質量(g)1000
径(Φmm)1.75
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。
仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250
トラスコ品番658-5726
セット内容フレキシブルビルドプレート1個
材質アルミ、樹脂、ガラス
幅(mm)550
高さ(mm)550
奥行(mm)480
電源(V)100
方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)
接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ
対応フォーマットSTL、OBJ
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。