オフィスサプライ :「プロジェクター本体」の検索結果
「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。
仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチ
セット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚
色モスグリーン
質量(g)425
タイプ投影:長焦点
倍率投影:1.2:1
適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)
機能HDR:〇
光源LED
バッテリー4500mAh
メモリー容量1GB
解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480
ランプ寿命平均30000時間
入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1
騒音レベル(dB(A))28以下
スピーカー3W×2
モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリア
OSAndroid 9.0
明るさ220ANSIルーメン
Bluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)
アスペクト比16:9
稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
ストレージ内部:32GB
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。