オフィスサプライ :「awg28」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナレ電気RS422ケーブル
RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)5.5(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
1巻(100m)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気RS422ケーブル
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)7.2(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
1巻(100m)ほか
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)