オフィスサプライ :「鏡 円形」の検索結果
【描写性能にこだわった等倍マクロレンズ】。遠方撮影から1:1等倍(35mm相当で2倍相当)のマクロ撮影まで鮮鋭な描写性能を実現するため、3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。固定群にEDレンズとHRレンズ、フォーカス群にHRレンズとE-HRレンズを配置する合理的なレンズ設計により、マクロレンズで目立ちやすい色にじみを除去しました。【マクロ撮影領域で口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F2.8の開放から、周辺部の光線を十分に通すことで、特にマクロ撮影領域において綺麗な円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、美しいボケ描写を実現します。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施しました。これにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【快適な操作性】。よりしっかりしたホールディング感をもたらす細めに仕上げた鏡胴、シャープでキレのよいレンズ性能、ワンタッチ倍率設定として活用できるフォーカスリミットスイッチ、撮影の距離・倍率を示す表示窓等が快適な操作性を実現。また、ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載したカメラと組み合わせることにより、マクロ撮影時に生じる並進ぶれ(シフトぶれ)も補正可能で、手持ちマクロ撮影もしっかりサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】。MSC機構により、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現。動作音の原因になるギアを排除し、金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、すばやい・なめらか・静かで高精度なAFが可能に。 3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。静止画だけでなく動画撮影時においてもフォーカスの追従性を向上し、AF動作の安定した動画映像を楽しめます。【防塵・防滴性能】。密閉シーリングを徹底的に施し、防塵・防滴性能を実現。全天候型として、過酷な環境でも安心して撮影に集中できます。
付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
質量(g)185
倍率(倍)最大1.0(35mm判換算 2.0相当)
フィルター直径(Φmm)46
焦点距離(mm)60(35判換算 120相当)
レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ2枚/E-HRレンズ1枚)
撮影距離(m)【最短】0.19
絞り【羽根(円形絞り)】7枚
口径【最小】F22
直径×長さ(mm)56×82
画角20°
最大口径比F2.8
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。