オフィスサプライ :「ゴミ箱 引き出し」の検索結果
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約4.65
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)290
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚
細断形状マイクロカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。