オフィスサプライ :「マウス切替器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2 電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約1年間 取扱説明書(2.17MB) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
欠品中

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイト サイズL 質量(g)約97 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
欠品中

おすすめ人気ランキング