29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機写真用紙 光沢
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)250
1セット(60個)
579 税込637
当日出荷

オーム電機写真用紙 光沢
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)250
1セット(120個)
979 税込1,077
当日出荷

オーム電機写真用紙 光沢
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 2L判 30枚入りです。
寸法(mm)127×178 坪量(g/m2)250
1セット(30個)
579 税込637
当日出荷

オーム電機写真用紙 光沢
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 20枚入りです。
寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)250
1セット(20個)
929 税込1,022
3日以内出荷

優れた再現力、写真印刷・ビジネス文書に!インクジェットプリンタ用 A4 100枚入りです。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)105
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷

優れた再現力、写真印刷・ビジネス文書に!インクジェットプリンタ用 A4 200枚入りです。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)105
1セット(200個)
1,298 税込1,428
当日出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 20枚入りです。
サイズA4判 紙厚(mm)0.22 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)180
1セット(20個)
579 税込637
当日出荷

優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判200枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズL判 厚さ(mm)0.248 白色度(%)107(ISO) 寸法(mm)89×127 紙厚(mm)0.248 坪量(g/m2)200
1セット(200個)
769 税込846
3日以内出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 50枚入りです。
寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)180
1セット(50個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 200枚入りです。
サイズL判 紙厚(mm)0.22 寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)180
1セット(200個)
939 税込1,033
当日出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
サイズL判 紙厚(mm)0.22 寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)180
1セット(120個)
659 税込725
3日以内出荷

優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、A4判50枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズA4 厚さ(mm)0.248 白色度(%)107(ISO) 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)200
1セット(50個)
999 税込1,099
3日以内出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)180
1セット(60個)
399 税込439
当日出荷

オーム電機フォト光沢紙
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 2L判 30枚入りです。
サイズ2L判 紙厚(mm)0.22 寸法(mm)127×178 坪量(g/m2)180
1セット(30個)
429 税込472
3日以内出荷

優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判100枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
寸法(mm)89×127 坪量(g/m2)200
1セット(100個)
469 税込516
3日以内出荷

優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判50枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
寸法(mm)89×127 紙厚(mm)0.248 坪量(g/m2)200
1セット(50個)
289 税込318
当日出荷

優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、2L判30枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
サイズ2L判 厚さ(mm)0.248 白色度(%)107(ISO) 寸法(mm)127×178 紙厚(mm)0.248 坪量(g/m2)200
1セット(30個)
369 税込406
3日以内出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンター用 はがきサイズ 100枚入りです。
サイズはがき 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)100×148 紙質光沢紙 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)190 郵便番号欄あり 適合プリンタインクジェットプリンター用
1セット(100個)
769 税込846
3日以内出荷

きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンター用 はがきサイズ 55枚入りです。
サイズはがき 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)100×148 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)190
1セット(55個)
419 税込461
3日以内出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 適合機器32GB MicroSDHC 対応機器 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.25 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)338 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書 質量(g)約2 電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10。 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に 仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画) 付属品保証書 適合32GB SDHC 対応機器 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと) 保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと) 読込速度70MB/s
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。 明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。 約3.5mm幅のストレートカット。 カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断 刃部加工シュレッダー刃
1台
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機MHLケーブル
MHLに対応のスマートフォンと、MHL対応の液晶テレビやモニターなどを接続するケーブルです。スマートフォンの映像や写真を、大画面で楽しむことができます。画像出力と同時に、スマートフォンへの充電もできます。
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)70
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
1セット(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)