商品豆知識
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く)
付属品取扱説明書
ポート数4
本体質量(g)本体質量:約30g
対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時)
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
USBポート数4
最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ケース1枚にDVD/CDを6枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD6枚収納
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×15
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
¥1,279
税込¥1,407
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×10枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×20枚)
¥1,079
税込¥1,187
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×50個パック。本体カラーはクリア
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×50枚)
¥2,479
税込¥2,727
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×20枚)
¥1,579
税込¥1,737
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×10枚)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×5枚)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。軽くて薄いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。48枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
本体質量(g)約205
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×80
1個
¥1,079
税込¥1,187
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。ディスク96枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー
材質PVC、PP、不織布、厚紙
色ブラック
本体質量(g)約370
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)170×290×80
1個
¥1,679
税込¥1,847
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。24枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
色ブラック
本体質量(g)約155
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×55
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
¥289
税込¥318
欠品中
厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納10個パック
ケース外側に作品タイトルカバー挿入用透明フィルムがついております。
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(10個)
¥489
税込¥538
欠品中
厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CD/DVD1収納
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(5個)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア。
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×5枚)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
コンセント個数4
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
ACアダプターもスッキリ収納
スイッチランプもLEDで省エネ
トラッキング火災防止プラグ
色黒
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 合計1500まで
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン
質量(g)約755
適合サイズ11~15.6インチ
最大荷重(kg)3
寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)
角度調節無段階
1個
¥4,479
税込¥4,927
当日出荷
静電気でホコリを吸い寄せて取る、OAクリーニングブラシです。ボタンをスライドするとブラシを収納でき、卓上用として邪魔になりません。
材質柄…ABS毛材…PP、PE
色ブルー
本体質量(g)32
除電性能×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×102×22(収納時)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3
対応機種スマートフォン・携帯電話など
定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A
出力端子USB Type-A×3
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで
出力電流(A)DC:合計3.4
プラグ形状180°回転式収納プラグ
USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。