過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。