オフィスサプライ :「差し込み口」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ
場所をとらない省スペース設計
差し込み口は正面3口、側面3口の計6口
ACアダプターも使えるゆったりスペース
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数6
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、二重被覆
プラグ形状180°回転プラグ
耐トラッキングあり
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
通電表示LED付き
90°回転トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
定格15A、125V 合計1500Wまで
コンセント形状2P
機能耐トラッキング
耐トラッキングあり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用)
個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断
雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります
ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません
トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
壁にかけられるフック穴付き
各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)2
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
2ピンプラグ対応
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状2P(抜止)
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用)
過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用
個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断
雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります
ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません
トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
壁にかけられるフック穴付き
各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数6
電源コード(m)2
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状2P
機能耐トラッキング絶縁カバー付
色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様耐トラッキング絶縁カバー付
タイプストレートタイプ、L型
定格15A・125V
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42
アース端子×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W)
USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き
USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号)
通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。)
プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。)
二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
通電火災を防ぐ 発煙ガード自動遮断装置搭載
差込口の温度が約150℃になると、自動的に通電を遮断し火災事故を未然に防ぎます。
特許技術採用 特許第5853076号
トラッキング火災防止プラグ採用
通電表示LED付き
色ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能発煙ガード・耐トラッキング・通電LED付
最大消費電力(W)合計:1500
プラグ形状L型
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
通電火災対策に
特許技術(特許第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
雷ガード機能付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状2P
機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状Lプラグ
バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V
コード長さ(m)2
通電火災対策に
特許技術(第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
USB過電流防止機能付き
最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ
USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A)
AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W)
通電表示LEDランプ付き
本体カラーは白
色ホワイト
出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1A
コンセント個数3
USBポートType-A 2個口
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色ブラック
定格1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状3P(接地2P)
機能アース付・耐熱性
差込口1個口
プラグ形状2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用
熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用
12A 125V 合計 1500 ワットまで
色ホワイト
定格12A 125V 合計1500ワットまで
コンセント形状2P
機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止
差込口1個口
プラグ形状スイングプラグ・2P
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します
接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント形状3P(接地2P)
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
差込口1個口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。