9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB)(出力)105 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 取扱説明書(2.98MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-42dB±2dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約4.5時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 指向性マイク:無指向性 防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ドライバーユニット(Φmm)12(16Ω) 取扱説明書(3.07MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン。イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。オートペアリング&ロールスワップ。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー。充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト。充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ。タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ。再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー。連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)。Bluetooth正規ライセンス品。専用充電コード、ハンドストラップ付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子) 最大出力(W)スピーカー:約3 感度-42dB(イヤホン) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh) 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) スピーカー口径36mm×1(4Ω) LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間 再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量) 指向性マイク:無指向性 取扱説明書(3.85MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC 対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB)(出力)105 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 取扱説明書(2.98MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)992(乾電池含まず) 電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売) 定格消費電力(W)7.5 定格出力(W)1(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず) 電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声) スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナ トラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル 取扱説明書(4.45MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量) 付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書 型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー 質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45 電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子) 外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm インピーダンス32Ω 充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1 動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約7.5時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(2.9MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷