オフィスサプライ :「自動ゴミ箱」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4×33mmのクロスカット細断 A4サイズコピー用紙10枚細断 連続使用5分 オーバーヒート自動停止機能 大容量ダストボックス19リットル キャスターつき
細断形状クロスカット 細断可能物 最大投入幅A4 ダストボックス容量(L)約19 セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約6.87 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 定格電流(A)2.3 電源コード(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465 定格時間(分)約5(休止時間45分) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚 作動音(dB)約65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8 セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約4.65 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)290 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず) 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚 細断形状マイクロカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。 作動音は約62dB。 A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。 ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10 付属品保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.29 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約62 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2 材質本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg)約2 電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W)20 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175 定格時間(分)約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)155 最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175 リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
5,898 税込6,488
欠品中