こんなお得な商品も!
マウスパッド 横幅290
モノタロウ
¥199
税込¥219
あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)
質量(g)約16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
ポート数5
本体質量(g)約320
プラグ180°フリープラグ
USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×91×22(突起部を除く)
充電時間約4時間(DC5V/1.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手首にかかる負担を和らげるリストレスト付きで、長時間使ってもつかれにくい
リストレスト部に心地よいゲル素材を使用
ほど良い滑り心地で細かいマウス操作が可能
マウス操作中もずれない裏面滑り止め加工
適合BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式
材質表面:ポリエステル、リストレスト部:ポリウレタン、裏面:ポリウレタンラバー
色ブラック
質量(g)約185
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×225×22
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g)約230
入力DC5V 2.0A
出力DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×109×23(突起部を除く)
充電時間約6時間(DC5V/2.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
微粒子加工による精確なトラッキング
素早いレスポンスを実現
吸着力高くズレを防ぐ
材質表面:PP(ポリプロピレン)、裏面:アルミ箔(弱粘性加工)
質量(g)約14.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×0.5×180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金
質量(g)11
直径×長さ(mm)9×112
スマートフォンの出し入れで、自然に液晶画面のクリーニングができます。便利な2ポケットベルト通し付きカラビナ付き斜め掛けができる長さのショルダーひも付きiPhone7Plusに対応
サイズL
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×180×15
特性カラビナ付・ポケット付
収納の目安ネットポケット…画面サイズ4.7インチまでの機種、メインポケット…画面サイズ5.5インチまでの機種
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトなのにパワフル充電。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 直挿しタイプ。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く)
出力Type-C×2
本体質量(g)約95
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)
コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)
出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1
本体質量(g)約120
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-Cポート×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載
最大電流 全ポート合計6.2A
接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します
最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
質量(g)約230
出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)
コード長さ(m)約1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
色ブラック
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約250
対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/6300mAh
定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A
充電端子Type-C×1、micro-B×1
給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約230
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/6300mAh
入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約120
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/3200mAh
定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A
充電端子Lightning×1、Type-C×1
給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状micro USBオス
定格出力5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×56×24
定格入力AC100V-240V(海外対応)
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約107
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/3200mAh
入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)
出力Type-C×1
本体質量(g)約89
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)
出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2
本体質量(g)約226
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/6000mAh
入力Type-Cポート×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
出力Type-C×1、Type-A×1
本体質量(g)約306
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/12000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)20000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー
卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY
USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載
ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで)
重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品
吸盤付で移動中でも安定して充電できる
ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心
電池残量4段階表示
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)
準拠規格PSE適合品
充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)
内蔵電池DC3.7V/5000mAh
充電可能回数約500
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
USBポート数2
供給電圧(V)5/1A
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く)
出力Type-C×1、Type-A×1
本体質量(g)約158
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/6000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書
出力Type-A×2、Type-C×1
本体質量(g)約390
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC
定格容量5V/12200mAh
入力Type-C×1、micro-B×1
定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)
使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)
充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)
充電可能回数くり返し約500回
定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
取扱説明書(1.89MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
充電ポートUSB Type-A 3個口+Type-C 1個口搭載
最大電流 全ポート合計5.1A
接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します
最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
電源コードを巻き取れて持ち運びに便利
質量(g)約130
出力DC5V合計最大電流5.1A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)
寸法(Φ×高さH)(mm)(約)87×28(電源コード除く)
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
コード長さ(cm)約45
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。