どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3
対応機種スマートフォン・携帯電話など
定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A
出力端子USB Type-A×3
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47
定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)
質量(g)約116
定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6
出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2
定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に
質量(g)約90
定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3
出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3
定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。