オフィスサプライ :「acアダプター USB c」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1
定格出力DC5V 2.1A(合計最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず)
出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター
定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く)
合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで)
充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能
充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ
定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A
定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4)
電源コード(m)1.2
出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器
定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1、USBType-A×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,179
税込¥1,297
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
出力端子USB Type-C×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30
質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50
対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。