オフィスサプライ :「c型コネクタ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28 質量(g)約80 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28 質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30 質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30 質量(g)約85 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン・タブレット用。ボリュームコントロール機能付。インナーイヤー型
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A 最大電流(A)3 対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g)145 対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷