TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)<br />有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応<br />4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)<br />充電式バッテリーは最大4週間使用可能<br />表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5色Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C