オフィスサプライ :「ファントム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)373×126×26 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)738g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列100 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)3000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow100@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷