パソコン/周辺機器 (28) 家電 (1) カテゴリ: オフィスサプライブランド: Hanxすべて解除
Hanx-Tech USB接続アナログキャプチャ Hanx 6日以内出荷
ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。USB2.0接続。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。USB延長ケーブル付属。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス) 付属品 本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く) セット内容 本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm) 90×27×15 ※ケーブル部除く 電源 不要(USBバスパワー) 本体質量(g) 約40(ケーブル含む) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売) 入力端子 RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ Hanx 4日以内出荷
VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-C セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm) VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度 HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hz ケーブル長(cm) 9.5
Hanx-Tech USBC DP1.2 変換アダプタ Hanx 4日以内出荷
PCのUSB-C端子とDisplay Port搭載モニターを接続するための変換アダプタです。PLUG & PLAYに対応し、WindowsでもMacでも接続すればすぐにご利用いただけます。Display Port1.2に準拠しているため、4Kで高解像度で高精細な映像をDisplayPort経由でモニターに伝送することができます。Display Port 1.2準拠 4K@60Hzに対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm) Display Port接続端子:幅50×奥行20×高さ10、USB-C接続端子:25×12×7 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、 iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末。 解像度 HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@60Hz ケーブル長(cm) 15
Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ Hanx 6日以内出荷
本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm) 幅60×奥行55×高さ12 電源 不要(USBバスパワー)。 対応機種 Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末 解像度 HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hz ケーブル長(cm) 7.5
Hanx-Tech USB-C USB-A 変換アダプタ Hanx 4日以内出荷
USB-C搭載PCやスマホにUSB-A端子のUSBメモリなどのデバイスを接続するための変換アダプタです。MacにUSBメモリや外付けHDDを接続したり、スマホにUSBメモリを接続する際に便利です。さらに、本製品は同変換アダプタが2個入っているので、いちいち本製品を移動させることなく、複数箇所で常時ご利用いただけます。USB3.0対応。2個入。USB-C搭載のWindows PC、Mac、iPhone、androidスマホに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm) 幅18×奥行12×高さ7 電源 不要(USBバスパワー) ※長時間使用する場合やPCの電力不足の場合は、USB-C(PD)より電源供給しながらご使用ください。 本体質量(g) 約2.3 対応機種 Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、iPhone、iPad、androidスマホ、タブレット ※USB-Type-C端子を搭載した端末に限る 入力端子 USB3.0 Type-A
Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー Hanx 予約販売
本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス) セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm) 50×32×12 ※ケーブル部除く 電源 不要(USBバスパワー) 本体質量(g) 約15(ケーブル部含む) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。 入力端子 SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス) ケーブル長(cm) 7.5
Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ Hanx 4日以内出荷
有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 寸法(mm) 幅60×奥行22×高さ16 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。 ケーブル長(cm) 12
Hanx-Tech HDMI切替機 3in1 Hanx 4日以内出荷
3つの入力ソース(例:DVDレコーダー、PC、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続際に、いちいちケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI切替機3in1」です。4K@60Hzに対応したコンパクトなのに高性能な1台です。高性能なゲーム機(4K@60Hzまで)の映像を邪魔することなくご使用いただけます。また、リモコンを付属しているので、離れたところからでも入力ソースを切替えることができます。
仕様 ●HDMI:HDMI 2.0×3入力、解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度:14.4Gbps●入力切替:本体スイッチ、リモコン セット内容 本体、電源ケーブル(USB-A - DC in:約75cm)、リモコン受光部ケーブル(受光部-mini Jack:約95cm)、専用リモコン(動作確認用電池付:CR2025) ※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 80×58×18 電源(V) DC 5 (USB充電器 別売) 本体質量(g) 約42 入力端子 IR(赤外線リモコン受光部ケーブル)用ミニジャック、DC-in (付属電源ケーブル専用端子)
Hanx-Tech HDMI切替機 2in1 Hanx 4日以内出荷
2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
仕様 ●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps) セット内容 本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm) 55×55×15 電源(V) 不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売) 本体質量(g) 約35 入力端子 microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 500GB Hanx 4日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 115×79×13(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:500GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 250GB Hanx 4日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 115×79×13(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:250GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech 2.5inch ポータブルHDD 1TB Hanx (1件のレビュー) 予約販売
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。500GBを2個内蔵しているので、PCに繋ぐと2つのフォルダーに分かれて表示されます。仕事用と家庭用分けてご利用いただくと便利です。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様 ●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属) 付属品 ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属) セット内容 本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。 外形寸法(mm) 117×82×25(ケーブル除く) 電源 不要(USBバスパワー) 対応機種 Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ HDD 容量:1TB(500GB + 500GB)、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
Hanx-Tech光デジタルケーブル Hanx 6日以内出荷
いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 S/PDIF コネクタ形状 角型(トスリンク) 通信速度 250Mbps
Hanx-TechUSB4 ケーブル Hanx 4日以内出荷
ナイロン編組を採用した高耐久仕様のUSB4規格ケーブルです。PD240Wに対応しており、超高速充電が可能。またデータ転送も最大40Gbpsの高速転送を実現し、8K@60Hzの高解像度出力が可能です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 USB4 コネクタ形状 USB-C 充電池タイプ PD240W対応 データ転送速度 最大40Gbps
Hanx-TechUSB-Cケーブル Hanx 6日以内出荷
USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質 端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル 規格 USB2.0 コネクタ形状 USB-C 充電池タイプ PD60W 伝送速度(Mbps) 最大40 シールド形状 2重シールド
Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル Hanx 4日以内出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 thunderbolt5 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB-C 解像度 8K@60Hz、4K@540Hz 充電池タイプ PD240W対応 データ転送速度 (双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbps シールド形状 3重シールド
Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx 4日以内出荷 から 6日以内出荷
CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
仕様 ツイストペアケーブル:〇 材質 端子:金メッキ、ケーブル:PVC 規格 Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) コネクタ形状 RJ-45(両端コネクター付) 構成 導体:26AWG シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 40 伝送帯域(MHz) 2000 爪折れ防止 〇 PoE対応 PoE++(90W電力供給)
Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル Hanx 6日以内出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 thunderbolt5 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB-C 解像度 8K@60Hz、4K@540Hz 充電池タイプ PD240W対応 データ転送速度 (双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbps シールド形状 3重シールド
Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル Hanx 4日以内出荷 から 6日以内出荷
DolbyATOMSやdtxsXのスピーカーを使用する際にオススメなeARC対応のHDMI2.1準拠のケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大8K(7680×4320px)の高解像度、最大48Gbpsの高速伝送が可能です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 HDMI2.0 コネクタ形状 HDMIオス 材質(プラグ) 金メッキコネクタ 対応解像度 8K@60Hz、4K@120Hz、2K@240Hz シールド形状 3重シールド 帯域幅(Gbps) 最大32.4
Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル Hanx 6日以内出荷
DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm) 端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5 規格 Displayport2.0 コネクタ形状 DPオス/DPオス 材質(プラグ) 金メッキコネクタ 対応解像度 8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hz シールド形状 3重シールド 帯域幅(Gbps) 最大77.4
Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル Hanx 4日以内出荷 から 6日以内出荷
Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm) 端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格 Displayport Ver.1.4 コネクタ形状 DPオス/DPオス 材質(プラグ) 金メッキコネクタ 対応解像度 8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hz シールド形状 3重シールド 帯域幅(Gbps) 最大32.4
Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル Hanx 4日以内出荷 から 6日以内出荷
Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格 Displayport1.4/HDMI1.4 コネクタ形状 DPオス/HDMIオス 材質(プラグ) 金メッキコネクタ 対応解像度 4K@30Hz シールド形状 3重シールド 帯域幅(Gbps) 最大10.2(HDMI1.4)
Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル Hanx 4日以内出荷
Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
材質 端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm) 端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格 Displayport Ver.1.2 コネクタ形状 DPオス/DPオス 材質(プラグ) 金メッキコネクタ 対応解像度 4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hz シールド形状 3重シールド 帯域幅(Gbps) 最大21.6
外付けDVDドライブ Hanx (2件のレビュー) 当日出荷
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品 本体(USBケーブル付き)、保証書 質量(g) 295 消費電力(W) 最大:5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×20 対応機種 USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事) ディスクローディング方式 トレー インターフェイス USB 3.0 Type-A、Type-C 書込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 読込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 CPRM対応 対応(Read/Write)
外付けフロッピーディスクドライブ Hanx 当日出荷
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容 本体、取扱説明書、保証書 質量(g) 236 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×100×20 対応メディア フロッピーディスク1.44MB、720KB 適合ドライバー 不要(プラグ&プレイ) インターフェイス USB2.0 Type-A、Type-C
HDMIキャプチャー 4K Ultra Hanx 4日以内出荷
1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。
付属品 本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書 寸法(mm) 幅95×奥行95×高さ18 質量(g) 136(本体のみ) 出力 (フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 対応 HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 動作環境 <デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上 端子 入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極) アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)
USB-HUB付 外付けDVDドライブ Hanx 当日出荷
SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品 本体(USBケーブル付き)、保証書 質量(g) 325 消費電力(W) 最大:5 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×18 対応機種 USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC 対応 CPRM対応(Read/Write) 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事) ディスクローディング方式 トレー インターフェイス USB 3.0 Type-A、Type-C 書込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速 読込速度 (最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
15.6インチ 2画面モニター Hanx 7日以内出荷
作業効率爆上げコスパ最高の折りたたんで運べる縦積み2画面モニターです。WindowsでもMacでも、Switchやスマホなどマルチデバイス対応の15.6インチ×2画面、超軽量1.6kg。USB-Cケーブル1本でPCと接続でき、縦積み2画面だけでなく縦長2画面表示もできるので、株式トレーディングやソースコードなど幅広い用途に併せた使い形が可能。更にディスプレイは360°回転、2画面のうち1画面を対面の方に見せたり、向かい合わせでそれぞれがセカンドモニターとして使用するなども可能。
付属品 本体、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1、HDMIケーブル(miniHDMI/FULLHDMI)×1、ACアダプター(USB-A)×1、保証書兼ユーザーズガイド 適合 レスポンスタイム:6ms、色域:NTSC72% 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×227×16(折り畳み時) コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 視野角 水平178/垂直178 VESAマウント(mm) 75×75 M4 スピーカー 1+1(8Ω)(W) パネル 2画面、輝度:300cd/m2 入出力端子 USB-C×3、miniHDMI×1(HDMI1.4、HDCP非対応) モニターサイズ 15.6 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60
HDMIキャプチャー 4K Basic Hanx 当日出荷
HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品 本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合 専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm) 幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g) 24(USB端子含む) 出力 (フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 方式 エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度 HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子 HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイス PC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ