オフィスサプライ :「スマホ収納」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。 出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計) 入力電圧(V)AC100-240
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利 スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます 4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整 質量(g)約66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88 特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。 最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約23 ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 便利に使えるスマートフォンスタンド お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能 テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利 スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用 角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます スマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。 スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12 特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth 5.0 コード認証:0000(ゼロ4つ) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約1.5 ペアリング最大ペアリング登録4台 待ち受け時間(時間)最大約60 通信距離(m)見通距離約10(Class2) イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約5.0 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約5.0 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。 スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A 出力端子microUSB 材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約70(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A) 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A 材質本体ケース:PC+ABS ホワイト 質量(g)約35.5 ポート数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A 入力電圧(V)AC100-240
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷