パソコン/周辺機器 (30) 家電 (3) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 多摩電子すべて解除
Wリバーシブル microUSBケーブル 多摩電子 (1件のレビュー) 5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。
USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。
許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。
高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
色 ブラック 材質 (USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格 DC5V/2.4A インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート 多摩電子 5日以内出荷
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力 AC充電器:DC5V/2.1A 材質 本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 色 ブラック 質量(g) AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格 USB2.0 定格 ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m) 約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度 480Mbps 定格入力 AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m 多摩電子 5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
USB IF(USB Implementeers Forum)正規認証品です。
ケーブル長(m) 約2.2 色 ブラック 材質 USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g) 約58 抵抗(kΩ) 56 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK 多摩電子 4日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。<br />Type-C規格の高出力充電対応。<br />最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
USB Type-Cケーブル 多摩電子 5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して
充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様 USB PD(Power Delivery)非対応 材質 (USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g) 約32 定格 DC5V/3A コネクタ形状 USB Type-C 転送速度(Mbps) 480 アズワン品番 64-5102-79 インターフェイス USB2.0
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子 6日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質 PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) 色 ブラック コネクタ形状 Type-A - Type-C 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送
PD 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 当日出荷
コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン
”超急速充電” 対応
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも
気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応
Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電
※端末がQuick Chargeに対応している場合。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
色 ブラック 入力電圧(V) AC100-240 出力(W) Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15 USBタイプ USB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A) ポート数 2
microUSBケーブル 充電専用 多摩電子 当日出荷
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm) 約90 材質 (USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g) 約20 定格 DC5V 2A ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子 6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ 多摩電子 (1件のレビュー) 5日以内出荷
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
色 ブラック 接続方式 Bluetooth 定格出力 車載充電器:5V/最大150mA 通信方式 Bluetooth 5 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 約4 形名 BM20 USBケーブル長(cm) 約30 定格入力 車載充電器:DC12V/24V プロファイル HSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング 最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間) 最大約888 装着方式 片耳 通信距離(m) 最大見通し距離約10(Class2) USBタイプ USB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状 耳掛け 再生時間(時間) 最大約35 通話時間(時間) 最大約28 音量調節 ○ マルチペアリング ○
BluetoothVer.5 高音質ヘッドセット 多摩電子 予約販売
高音質ドライバとバスブースト回路搭載。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色 ブラック 接続方式 Bluetooth 定格出力 車載充電器:5V/最大150mA 通信方式 Bluetooth 5 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 約2.5 形名 BM17 USBケーブル長(cm) 約30 定格入力 車載充電器:DC12V/24V プロファイル HSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング 最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間) 最大約149 装着方式 片耳 通信距離(m) 最大見通し距離約10(Class2) USBタイプ USB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状 耳掛け 再生時間(時間) 最大約5.5 通話時間(時間) 最大約4.3 音量調節 ○ マルチペアリング ○
USB2.0Type-C/USB巻取りケーブル 多摩電子 6日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応。
従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。
70cmの巻取りフラットケーブル採用
USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様 USB Power Delivery 非対応 材質 本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g) 約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 USBタイプ USB2.0
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子 5日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力 DC5V/1A 材質 本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約33×64×45 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 DC3.0×2
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌 多摩電子 6日以内出荷
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル
Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。
充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。
最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他 ケブラー補強抗菌加工 定格電流(A) 最大3(60W) 耐久性 屈曲耐久性:2倍
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子 5日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状 micro-B オス形状 Type-C 材質 コネクタケース:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約2 規格 USB2.0 定格 DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約10.5×23.5×6 通信速度 480Mbps
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器<br />WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。<br />マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。<br />最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。<br />約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。<br />一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。<br />スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。<br />背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子 6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器<br />WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。<br />マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。<br />最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。<br />約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。<br />一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。<br />スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。<br />背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル 別売り 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力 AC100-V-240V 対応 超急速充電 コネクタ Type-C×1
PD20W コンセントC+A ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
≪出力詳細≫<br />USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)<br />USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) <br />2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
用途 USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。<br /> PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。<br /> USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。<br /> スマートフォン2台同時に充電対応。
Bluetooth ヘッドセット 充電クレードル付 多摩電子 4日以内出荷
充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。<br />クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。<br />サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)<br />スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。<br />車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色 ブラック 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5 通信方式 Ver5.0 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 音量調節 ○ マルチペアリング ○
Type-C/HDMI変換ケーブル 多摩電子 当日出荷
スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。
USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続
Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
アルミコネクタ採用
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
色 ブラック インターフェース HDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) 最大解像度 HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz 色深度 最大:36ビットディープカラー
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子 当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 入力電圧(V) AC100-240 出力 Type-C×1 20W 付属品 LightningーType-Cケーブル USBタイプ Type-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。<br />最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。<br />過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。<br />USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 ピンク 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。<br />最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。<br />過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。<br />USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 カフェラテ 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。<br />最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。<br />過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。<br />USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 ホワイト 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
Type-C/USBーAリバーシブルケーブル 多摩電子 4日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。<br />USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。<br />従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。<br />USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子 4日以内出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。<br />2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。<br />※スマートフォン側が急速充電に対応している場合<br />薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利<br />180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質 PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ホワイト 質量(g) 約68 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
microUSB コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質 PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) 色 ホワイト 質量(g) 約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m) 約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 1A 材質(ケーブル) PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力 AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
ポータブル電源500W 多摩電子 予約販売
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/4A 充電池タイプ リチウムイオン充電池 アズワン品番 64-5278-61 定格出力電圧(AC V) 100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間) 約10 蓄電池容量(Wh) 506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 25.9×20.2×17.3
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子 当日出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様 USB PD(Power Delivery)非対応 材質 (コネクタケース)PVC 色 ブラック 質量(g) 約2 規格 USB2.0 定格 DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約10.5×23.5×6 アズワン品番 65-0414-60 通信速度 480Mbps オス形状 Type-C メス形状 microUSB
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子 6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途 データ転送用、充電用 コネクタ Type-C to Type-C データ転送 充電・データ:USB2.0 定格(A) 3(60W) 耐久性 ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 規格 正規認証品 ケーブル種類 ストレート