9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。 長時間の使用に適した超軽量モデル。 持ち運びに便利な小型軽量クレードル。 片側イヤホンのみで単独使用も可能。 ペアリング済みであればイヤホンを取り出すだけで自動接続。 バッテリー残量に応じて親機・子機が自動的に充電が切り替わるロールスワッピング機能搭載。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応 接続方式Bluetooth バッテリーリチウムイオンポリマー電池 通信距離見通し約10m Power Class2 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、クレードル:約2.5 充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約5.0回 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 ペアリング登録数:8台 待ち受け時間(時間)約60 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)(音楽)約5.0 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)約4.5 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の車内でのテレワークや休憩に 簡単取り付けの便利なテーブル ハンドル取り付け・シートバック取り付けと 2通りの取り付け方法 仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:約355×235 耐荷重(kg)2 調整方式高さ調整可能、角度調整可能
1個
2,498 税込2,748
欠品中

初心者でも安心 かんたん接続。Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホン。 クリアな高音質アルミハウジング。Φ9mmドライバーユニット搭載で低音から高音までバランスの良いサウンド。 柔らかく、からみにくいフラットケーブル採用。 通話も可能なハンズフリー機能対応。テレワークやWEB会議に最適です。
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質イヤホン:ABS、アルミ他、蓄電用USBケーブル:PVC他 ブラック 質量(g)イヤホン:約13、蓄電用USBケーブル:約15 定格ケーブル:DC5V/1A 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(操作部)約12×59×10 通信方式Bluetooth5.0 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 通信距離見通し距離約10m(Class2) 充電時間(時間)約1.5 動作周波数(GHz)2.40~2.48 ケーブル長(cm)約30 ペアリング最大ペアリング登録8台 USBタイプUSB-Aコネクタ/microUSB イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)(音楽)最大約5.5 連続通話時間(時間)最大4 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth 5.0 コード認証:0000(ゼロ4つ) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約1.5 ペアリング最大ペアリング登録4台 待ち受け時間(時間)最大約60 通信距離(m)見通距離約10(Class2) イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約5.0 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約5.0 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利 スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます 4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整 質量(g)約66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88 特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 便利に使えるスマートフォンスタンド お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能 テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利 スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用 角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます スマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。 スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12 特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

安定性抜群の三脚でスマホをホールド 動画視聴に便利なスマホ用デスクトップスタンド 安定性抜群のスマートフォン デスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所 テレワークのビデオチャットやメールのチェックなどにも便利 幅60mmから95mmまでのスマートフォンに使用できます 縦横・前後の角度調整に対応 ホルダー部は360度回転するので、コンテンツに応じて縦置き・横置き微調整に対応 前後には180度の可動に対応するので、見やすい角度に調整が可能 三脚をたためばコンパクトに持ち運べます 三脚をたためばカバンの中などに収納できます カフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
その他360°回転 前後180°可動 質量(g)約92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:180×148×160、折りたたみ時:44×218×43 特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる 骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。 Bluetooth 5.3 採用 Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。 耳をふさがない解放感 骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。 耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。 長時間使用できる 高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。 肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。 テレワークやweb会議等でも活用できます。 タッチコントロール対応 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。 Type-C充電ポート採用 スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。 充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。 ※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1 材質ABS他 グレー 質量(g)約31 形式BS71 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135 連続使用時間(時間)最大約5 通信方式Bluetooth 5.3 ケーブルDC5V / 2.1A 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 ケーブル長(cm)30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A / USB Type-C イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大5 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

27000mAhのリチウム電池搭載 ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源 持ち運べるコンパクトなポータブル電源 重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。 27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。 最大85WのAC出力 最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や 小型の家電製品などに使用できます。 USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。 スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。 入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。 5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。 4台同時充電・給電に対応 Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。 ※最大合計85Wまで 本体への充電(蓄電)もスピーディー 本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。 Type-Cポートからの充電で4時間 両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 動作温度(℃)5~35 USBポート数3 ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子DC端子、Type-C 給電端子AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh)99.9
1個
24,980 税込27,478
欠品中