オフィスサプライ :「充電器 家庭用」の検索結果
家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。
最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/1A
材質(本体ケース)PC+ABS
質量(g)約23
ポート数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A)
最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A
材質(本体ケース)PC+ABS
質量(g)約35.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約35.5
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。
スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A
出力端子microUSB
材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約70(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A
材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32
規格USB2.0
定格ケーブル:DC5V/3A
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)
通信速度480Mbps
定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約23 (ケーブル:約28)
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A
材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)
定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器
大容量2.4A出力
”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります
菌の増殖を抑制する抗菌仕様
減菌率99%以上の抗菌加工製品
SIAA ISO22196 抗菌加工
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア
入力AC100V 240V
プラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用
USBポート(USB-A)最適充電対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。